エスコ
R 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
R(PT)1/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CD-101
全長(mm)
19.7
質量(g)
約9
六角対辺(mm)
12
ねじ有効長(mm)
7.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564176
EA141CD-101
オープン
¥
235
¥
259
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください