R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)

R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) - エスコ
(3件のレビュー)
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-102全長(mm)27質量(g)約16六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50564203EA141CD-102
オープン
275
303(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50564203
2022-10-01
用途: コンプレッサーのレギュレータの接続に使用
サービス業

レギュレータの受け口も、Rc1/4となっているので接続しましたが、ネジ部分が他の接続ニップルの半分ぐらいしかねじ込めません。
コンパクトに接続すのであれば、他の製品が良いです。

対象商品 : 50564203
2022-06-11
用途: 水道管清掃器具部品
サービス業

エアーガンにこのニップルと1/2ソケットをつけて水道管に接続して管洗浄に使用している。数年に1回程度実施。ニップル加工してつるるよりも安価。

対象商品 : 50564203
2020-03-02
用途: エアー配管
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

なかなか売っていないサイズもあり、便利です。各種持っていないと
現場で対応できないので価格が安くて助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする