エスコ
R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CD-103
全長(mm)
28.2
質量(g)
約26
六角対辺(mm)
17
ねじ有効長(mm)
11.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564212
EA141CD-103
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください