エスコ
R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
R(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CD-104
全長(mm)
33.5
質量(g)
約52
六角対辺(mm)
22
ねじ有効長(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564246
EA141CD-104
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください