エスコ
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番
EA141CD-112
全長(mm)
23.6
質量(g)
約14
ねじ径
R(PT)1/8”×R(PT)1/4”
六角対辺(mm)
14
ねじ有効長(mm)
7.6×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564307
EA141CD-112
0.8
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください