エスコ
R 1/8"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
R(PT)1/8”×R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CD-113
全長(mm)
24.2
質量(g)
約19
六角対辺(mm)
17
ねじ有効長(mm)
7.6×11.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564343
EA141CD-113
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください