エスコ
G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CD-2
全長(mm)
21.2
質量(g)
約15
六角対辺(mm)
14
ねじ有効長(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564623
EA141CD-2
オープン
¥
295
¥
325
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください