曜日別特売

G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製)

G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製) - エスコ
(3件のレビュー)
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50564858EA141CE-1
オープン
225
248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50564858
2023-03-05
用途: コンプレッサーの圧力計の配管に使用
近藤マリンサービス

さすがエスコさんの製品でしっかり出来ていますが価格もそれなりに高価です。
急ぎの場合は仕方ありませんが、日常に使うにはちょっと高い。

対象商品 : 50564858
2022-02-03
用途: 空気配管接手

全長は15mm
六角形部分の二面幅(適合スパナのサイズ)は14mm 六角部の長さ(厚み?)は7mm
円筒形部分の外径は13.5mm
内部の1/8平行ネジは入り口から出口まで一続きで、
ソケットというよりナットのような構造なので色々と応用が効きそうです。
表面仕上げはニッケルメッキでたいへん綺麗です。

2が参考にしています
対象商品 : 50564858
2022-05-05
用途: 塗装ハンドピースをつなぐ
卸売・小売業

0.3mm エアブラシのゴムホース(ブレードホース)がダメになっても、直接接続ができるようにこの部材を選択。
接続できることは届いた現物で確認ができたので、万が一の予備部材として保管中です。
割り引きなどモノタロウなかなか販売戦略がうまい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする