エスコ
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CF-23
全長(mm)
14
質量(g)
約12
六角対辺(mm)
19
ねじ有効長(mm)
14×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50565174
EA141CF-23
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください