エスコ
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
(1件のレビュー)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CF-34
全長(mm)
15.5
質量(g)
約24
六角対辺(mm)
24
ねじ有効長(mm)
15.5×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50565208
EA141CF-34
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください