エスコ
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番
EA141CF-46
全長(mm)
17.5
質量(g)
約41
ねじ径
【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”
六角対辺(mm)
30
ねじ有効長(mm)
17.5×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50565332
EA141CF-46
0.8
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください