エスコ
G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CG-33
全長(mm)
35
質量(g)
約24
六角対辺(mm)
19
適合ホース内径(Φmm)
9
ステム有効長(mm)
20
ねじ有効長(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50565497
EA141CG-33
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください