エスコ
G 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CG-44
全長(mm)
40
質量(g)
約39
六角対辺(mm)
24
適合ホース内径(Φmm)
14
ステム有効長(mm)
24
ねじ有効長(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50565533
EA141CG-44
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください