エスコ
G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CH-23
全長(mm)
34
質量(g)
約23
六角対辺(mm)
17
適合ホース内径(Φmm)
9
ステム有効長(mm)
20
ねじ有効長(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50565655
EA141CH-23
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください