曜日別特売

G 1/8" シールキャップ(真鍮製)

G 1/8" シールキャップ(真鍮製) - エスコG 1/8" シールキャップ(真鍮製) - エスコ
(2件のレビュー)
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-1全長(mm)12質量(g)約11六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50565743EA141CJ-1
オープン
240
264(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50565743
2022-07-18
用途: エアーコネクタのキャップ
その他業種

2つ注文したがそれぞれ違う形の物が届いた。。。。。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品 : 50565743
2020-08-26
用途: エアブラシ用コンプレッサのキャップ
その他業種

やっと見つけました。ピッタリです。欲を言えばキャップの中にパッキンがはいっていてシール性が高ければなおよかった。別に O-リング を買って中に入れて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする