曜日別特売

G 1/4" シールキャップ(真鍮製)

G 1/4" シールキャップ(真鍮製) - エスコG 1/4" シールキャップ(真鍮製) - エスコG 1/4" シールキャップ(真鍮製) - エスコG 1/4" シールキャップ(真鍮製) - エスコ
(1件のレビュー)
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-2全長(mm)14質量(g)約17六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50565768EA141CJ-2
オープン
340
374(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50565768
2018-09-07
用途: 整備

ラジエターの使用しないポートのメクラ用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする