エスコ
G 1/2" シールキャップ(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CJ-4
全長(mm)
17
質量(g)
約28
六角幅(mm)
24
ねじ有効長(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50565804
EA141CJ-4
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください