エスコ
G 3/4" シールキャップ(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CJ-6
全長(mm)
17.5
質量(g)
約47
六角幅(mm)
30
ねじ有効長(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50565838
EA141CJ-6
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください