エスコ
R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ
エスコ品番
EA153CG-1
使用圧力(MPa)
0~0.8
取付ねじ
R(PT)1/8”
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.1~0.7
周囲温度(℃)
5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50570196
EA153CG-1
オープン
¥
5,410
¥
5,951
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください