エスコ
G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ
仕様
マイクロスイッチ
エスコ品番
EA153CG-13
使用圧力(MPa)
0~0.3
取付ねじ
G(PF)3/8”
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.03~0.3
周囲温度(℃)
5~60
内容量
1個
関連資料:
図面(0.18MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(1.33MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50570223
EA153CG-13
オープン
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください