エスコ
R 3/8"/ 2.0-4.0MPa 圧力スイッチ
仕様
マイクロスイッチ
エスコ品番
EA153CG-43
使用圧力(MPa)
2~4
取付ねじ
R(PT)3/8”
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
2~4
周囲温度(℃)
5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50570388
EA153CG-43
オープン
¥
7,470
¥
8,217
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください