エスコ
Rc 3/8" フロースイッチ
エスコ品番
EA153E-13
寸法(mm)
直径80×91×91
接点
1a1b接点
使用圧力(MPa)
0.05~0.5
取付ねじ
Rc(PT)3/8
使用流体
清水
流体温度(℃)
5~60
耐圧力(MPa)
1
検知可能流量(L/min)
5~20
周囲温度(℃)
5~60
接点容量
AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50570774
EA153E-13
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください