エスコ
R 1/8" サイレンサー
接続口
R
取付ねじサイズ
1/8
材質(本体)
樹脂
有効断面積(mm
2
)
15
仕様
雄ねじ式
エスコ品番
EA153ED-1
全長(mm)
42.5
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.13MB)
仕様(0.06MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50571806
EA153ED-1
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください