エスコ
R 1/2" サイレンサー
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口
R
取付ねじサイズ
1/2
材質(本体)
青銅(焼結青銅)
消音効果(dB)
20
エスコ品番
EA153ED-104
使用圧力(MPa)
1まで
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50571955
EA153ED-104
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください