曜日別特売

R 1" サイレンサー

R 1"   サイレンサー - エスコ

金属サイレンサー。雄ねじ式。

接続口R取付ねじサイズ1材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-108使用圧力(MPa)1まで使用流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50572007EA153ED-108
オープン
1,950
2,145(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする