エスコ
R 1/4" サイレンサー
接続口
R
取付ねじサイズ
1/4
材質(本体)
アルミ
有効断面積(mm
2
)
40
仕様
雄ねじ式
エスコ品番
EA153ED-2
全長(mm)
46
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.13MB)
仕様(0.06MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50572068
EA153ED-2
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください