エスコ
Rc3/4" サイレンサー
接続口
Rc
取付ねじサイズ
3/4
材質(本体)
アルミ
有効断面積(mm
2
)
200
仕様
雌ねじ式
エスコ品番
EA153ED-6
全長(mm)
92
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50572165
EA153ED-6
オープン
¥
7,150
¥
7,865
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください