Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)

Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用) - エスコ
(1件のレビュー)

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。

エスコ品番EA153EE-23寸法(mm)19×54材質(本体)C3604質量(g)82ポート数2管接続口径3/8使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50572253EA153EE-23
オープン
5,300
5,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50572253
2023-06-08
用途: 12Vコンプレッサーに!
製造業

探してた商品がやっとありました、他色々さがしましたがちゃんと最高圧の記載があって、余裕を持たせたかったので最高圧の高い商品を探してた結果巡り会えました。
圧力がかかる商品に最高圧表示が無いとおかしいと思うのは僕だけかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする