エスコ
Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番
EA153EE-28
寸法(mm)
35×89
材質(本体)
C3604
質量(g)
400
ポート数
2
管接続口径
1
使用圧力(MPa)
0~4.9
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
7.3
周囲温度(℃)
5~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50572323
EA153EE-28
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください