エスコ
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)
仕様
RoHS指令相当品
エスコ品番
EA153EG-12
寸法(mm)
14×29
材質(本体)
ステンレス
ポート数
2
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
2
ねじの種類
R
クラッキング圧力(MPa)
0.007
使用流体
空気/水
材質(Oリング)
フッ素ゴム
耐圧力(MPa)
3
周囲温度(℃)
0~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50572603
EA153EG-12
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください