エスコ
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)
仕様
RoHS指令相当品
エスコ品番
EA153EG-24
寸法(mm)
27×70
材質(本体)
真鍮
ポート数
2
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
2
ねじの種類
Rc
クラッキング圧力(MPa)
0.007
使用流体
空気/水
材質(Oリング)
フッ素ゴム
耐圧力(MPa)
3
周囲温度(℃)
0~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50572795
EA153EG-24
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください