エスコ
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
仕様
RoHS指令相当品
エスコ品番
EA153EG-31
寸法(mm)
14×35
材質(本体)
ステンレス
ポート数
2
管接続口径
1/8
最高使用圧力(MPa)
2
ねじの種類
Rc
クラッキング圧力(MPa)
0.007
使用流体
空気/水
材質(Oリング)
フッ素ゴム
耐圧力(MPa)
3
周囲温度(℃)
0~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50572856
EA153EG-31
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください