エスコ
G3/8" サイレンサー
接続口
G
取付ねじサイズ
3/8
材質(本体)
PBT樹脂
有効断面積(mm
2
)
62
消音効果(dB)
20
仕様
雄ねじ式
エスコ品番
EA153GA-3
全長(mm)
58
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
材質(エレメント)
PVF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573818
EA153GA-3
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください