エスコ
4mm サイレンサー
接続口
ワンタッチ配管
材質(本体)
PBT樹脂
有効断面積(mm
2
)
3.5
消音効果(dB)
20
エスコ品番
EA153GC-4
全長(mm)
31.6
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
材質(エレメント)
PVF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574064
EA153GC-4
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください