エスコ
30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)
(1件のレビュー)
適合
1.5kw以上のコンプレッサー
エスコ品番
EA159GA
全長(mm)
160
質量(g)
約200
空気消費量(L/min)
150
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース長さ(m)
1.5
振動数(min
-1
)
無負荷130000
ホースジョイント
PT1/4
ペン先径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50578492
EA159GA
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください