エアーリリースバルブ(グリースガン用)

エアーリリースバルブ(グリースガン用) - エスコ
(1件のレビュー)

エアー抜きバルブ付。
エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。

エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50594802EA166HA-10
オープン
1,470
1,617(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50594802
2021-08-09
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

エアーのみがリリースされ使いやすい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする