エスコ
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)
六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番
EA300-15B
材質
真鍮(メッキ仕上)
全長(mm)
58
質量(g)
160
対象ガス
可燃性ガス
ねじサイズ
M16×P1.5(左ネジ)
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50599072
EA300-15B
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください