エスコ
154mm 2又サオ(#100火口付)
用途
EA300M-4、M、MB用交換サオ
仕様
【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)
エスコ品番
EA300M-2
材質
真鍮
全長(mm)
154
質量(g)
79
ねじサイズ
【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50601294
EA300M-2
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください