エスコ
1700℃ 自動着火パワートーチ
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。
各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
燃焼時間(分)
【標準付属ボンベ使用時】約90
仕様
自動点火、横型(軽量)タイプ
成分
液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)
エスコ品番
EA303FA-3
質量(g)
480(火口のみ:130)
適合ガス
EA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)
発熱量(kW[kcal/h])
【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)
ガス消費量(g/h)
【標準付属ボンベ使用時】約169
火口径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50602116
EA303FA-3
オープン
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください