曜日別特売

1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)

1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型) - エスコ

寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。
ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。
金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。
逆さ使用可能です。

火炎形状強力集中炎仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプエスコ品番EA303FA-4全長(mm)248質量(g)622使用ガスEA303FA-10火炎温度(℃)1400~1600熱量(kw)3.3火口径(Φmm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
火炎温度(℃)
熱量(kw)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50602143EA303FA-41400~16003.3
オープン
3,810
4,191(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする