エスコ
ホットメルト用スタンダードノズル(EA305HE-10A用)
EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番
EA305HE-21
長さ(mm)
2
直径(Φmm)
3
穴径(Φmm)
2.4
ノズル
スタンダード
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50609028
EA305HE-21
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください