エスコ
AC100V/800W シーラー
ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
エスコ品番
EA305XB
質量(kg)
8
電源(V)
100
消費電力(W)
800
シール長さ(mm)
350
シール幅(mm)
5
機能
溶着、溶断
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×500×350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50610062
EA305XB
オープン
¥
97,600
¥
107,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください