曜日別特売

300A ケーブルジョイント(雌)

300A ケーブルジョイント(雌) - エスコ
(1件のレビュー)

電線接続はねじ止め式。

適合電線(mm2)38~60エスコ品番EA315A-3種別メス許容電流(A)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50613307EA315A-3
オープン
3,510
3,861(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50613307
2021-01-21
用途: 溶接
共英産業株式会社

サイズが合わないの心配があったが最適です。買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする