150-220A/1m アースホルダーセット

150-220A/1m アースホルダーセット - エスコ
ケーブル長(m)1エスコ品番EA315AN-2質量(kg)1許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38内容量1セット
注意
※溶接機に接続するには別売のEA315AN-3、HH-9、HJ-9といった接続用のアダプターが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50613578EA315AN-2-
オープン10,400
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
64160174EA315AN-2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン9,150
7,390
アウトレット
8,129(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする