エスコ
[EA315HF,HG-2用] アダプター(2個)
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
WCT:22
適合
【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2、【溶接ホルダー】EA315AA-15・AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10
エスコ品番
EA315HH-9
穴径(Φmm)
【端子】8
ケーブル長(m)
0.2
端子ねじ
M8用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50613964
EA315HH-9
オープン
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください