エスコ
420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車
ボンベ保持に便利なチェーン付。
仕様
プロパンガス用
適合
10kgボンベにまで
エスコ品番
EA330FA-10
材質
アルミ合金
質量(kg)
4.3
車輪径(Φmm)
210(エア入り)
高さ(mm)
970
耐荷重(kg)
28(均等)
荷台寸法(mm)
240×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50617988
EA330FA-10
オープン
¥
31,400
¥
34,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください