エスコ
1500℃ プロパンバーナー
プロパンボンベに直接繋げられます。
握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
用途
道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に
火炎形状
棒状炎(火炎長:約800mm)
火炎温度(℃)
約1500
エスコ品番
EA330FA-2
全長(mm)
920(ホースを除く)
質量(kg)
2.09
ホース長さ(m)
3
おねじサイズ
【ボンベ取付】22.5mm左ネジ
発熱量(kW[kcal/h])
約116.3(100000)
火口径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50617997
EA330FA-2
オープン
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください