曜日別特売

2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)

2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) - エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) - エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) - エスコ

紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。

ダークグリーン仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BF-20G寸法(mm)2000×520×2150(H)材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック内容量1セット
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50618365EA334BF-20G
オープン
31,500
34,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする