曜日別特売

溶接作業不燃シート(ハトメ付)

溶接作業不燃シート(ハトメ付) - エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付) - エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付) - エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付) - エスコ
(1件のレビュー)

JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。

用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。規格A種厚さ(mm)1材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300内容量1個
注意
※国土交通省の不燃認定には適合しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用温度(℃)
瞬間耐熱温度(℃)
幅(mm)
長さ(m)
ハトメ数
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50618663EA334C-1125013009200.924EA334C-11
オープン
6,730
7,403(税込)
当日出荷
50618697EA334C-1225013009201.9212EA334C-12
オープン
13,500
14,850(税込)
翌日出荷
返品不可
50618715EA334C-14250130019201.9216EA334C-14
オープン
26,900
29,590(税込)
当日出荷
50618733EA334C-16250130019202.9220EA334C-16
オープン
37,600
41,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50618733
2020-09-25
用途: 外置き設備の雨除け
卸売・小売業

雨除けの吊り下げで使用してます。約30~50cm毎にハトメがあって良かったです。十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする