曜日別特売

Φ3-13mm/115mm ホースカッター

Φ3-13mm/115mm ホースカッター - エスコ
(1件のレビュー)
材質本体:プラスチック、刃:ステンレスエスコ品番EA338A-13全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50619022EA338A-13
オープン
1,010
1,111(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50619022
2021-04-16
用途: 空圧の配管
筑摩ウエルド製造業

φ6~φ10程度の柔らかいシリコンチューブを切る際に手前に巻き込んでしまい一度で綺麗に切れない。固めのウレタンホースやポリウレタンは、ほぼ切れる(100%では無い)ので柔らかいワークが向いていない様に感じる。支点と刃の離れたホチキス状のタイプの方が仕上がりやすい気がする。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする